testo 616 anyagnedvességmérő

Cikkszám: 0560 6160
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
Termék fajtája Anyagnedvesség mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 6160
EAN / GTIN 4029547003783
Gyártó száma 0560 6160
L-szám L40550 56

Leírás

Leírás:

A testo 616 professzionális nedvességmérő pontos és roncsolásmentes eszközt biztosít a fa és építőanyagok nedvességtartalmának mérésére, valamint a száradási folyamat nyomon követésére a vízkárok után. Egyszerűen válassza ki a jelleggörbét, és helyezze a mérőműszer mérőkarmát a mérni kívánt anyag felületéhez. A mérőműszer a nedvességtartalmat a száraz tömeghez viszonyított tömegszázalékban mutatja meg. Nyomja meg a megfelelő gombot a leolvasott érték elmentéséhez a mérőeszközben
  • Noha a mérőkarom csak a mérendő felülettel, fallal vagy padlóburkolattal érintkezik, a mérőeszköz 5 cm mélységig képes meghatározni a fa vagy más anyag nedvességtartalmát
  • A testo 616 nedvességmérő ideális felhasználási területei
  • A testo 616 nedvességmérő egy professzionális mérőeszköz, amely olyan különböző területeken használható, mint a vízkár helyreállítása vagy az ács- és asztalosmunka
  • Nedvességkárok felderítése: roncsolásmentes módszer a falak és padlók nedvességének megállapítására
  • A szárítási folyamatok ellenőrzése: a nedvességvizsgálatok elvégzésétől az építési ütemtervek betartásán át a vízkár utáni ellenőrzött szárításig - roncsolásmentes módszer a fa és építőanyagok nedvességtartalmának meghatározására
  • Fa nedvességtartalma: a feldolgozás előtt tárolt fa nedvességtartalmának ellenőrzésére
  • testo 616 nedvességmérő 10 jelleggörbével
  • Lágy fa
  • Kemény fa
  • Presszpapír
  • Anhidrit esztrich
  • Cement esztrich
  • Mészhomok tégla
  • Gázbeton
  • Beton
  • Magas hőszigetelő tégla
  • Téglaépítés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz