Mini felületi hőmérő

Cikkszám: 0560 1109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 1109
EAN / GTIN 4029547010460
Gyártó száma 0560 1109
L-szám L40550 93

Leírás

Leírás:

A Testo mini felületi hőmérője a legjobb felszerelést nyújtja Önnek a felületi hőmérséklet-ellenőrzések elvégzéséhez. Különösen széles mérőhegyének köszönhetően könnyen elhelyezhető a sima felületen. A gyors mérési eredményekhez ajánljuk szilikonos hőpasztánkat (opcionális). Ez optimális hőátadást biztosít a mérőhegy és a mérendő tárgy között
  • Mini felületi hőmérő teljesítményjellemzői
  • A mini felületi hőmérő széleskörűen alkalmazható, és a legkülönfélébb felületi hőmérsékletmérési módszerekhez használható: pl. hőmérséklet-ellenőrzéshez a fűtéstechnikában, a higiéniai ágazatban vagy a légkondicionáló/hűtő- és szellőztechnikában. A sokrétű felhasználási lehetőségek nemcsak praktikus méretének (120 mm hosszú szondatengely), hanem nagy mérési tartományának is köszönhetőek. A mini felületi hőmérővel ugyanis -50 és +300 °C közötti hőmérsékletet mérhet
  • A felületi hőmérsékletmérés eredménye könnyen leolvasható a jól látható digitális kijelzőn. A megjelenített mértékegységet °C és °F között választhatja ki. A mini felületi hőmérő használata aligha lehetne egyszerűbb.