testo 106 Hőmérsékletmérő készülék

Cikkszám: 0560 1063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 1063
EAN / GTIN 4029547007552
Gyártó száma 0560 1063
L-szám L40540 228

Leírás

Leírás:

A testo 106 élelmiszer-hőmérővel gyorsan és pontosan mérhető az élelmiszerek (vagy más félig szilárd termékek) maghőmérséklete. Másodpercenként akár két mérést is végezhet. Ennek a lenyűgöző teljesítménynek köszönhetően az élelmiszerhőmérő tökéletes az élelmiszerellenőrzések során végzett gyors ellenőrzésekhez (pl. ipari konyhákban, vendéglátásban, étteremláncokban vagy az élelmiszer-kiskereskedelemben)
  • Ezt kínálja a testo 106 élelmiszerhőmérő
  • A testo 106 élelmiszerhőmérő NTC hőmérsékletmérővel rendelkezik, amely nemcsak pontosan méri a termékek maghőmérsékletét, hanem alig észrevehető szúrásnyomokat is hagy (keskeny, 2,2 mm átmérőjű mérőhegyének köszönhetően)
  • Használóként beállíthatja saját határértékeit; ezek túllépése esetén az élelmiszerhőmérő vizuális és hangjelzéssel figyelmeztet. Ez azt jelenti, hogy azonnal látja és hallja, ha a kritikus hőmérsékletet elérte. Egy másik rendkívül praktikus funkció az automatikus végérték-felismerés (auto hold)
  • HACCP-konform mérések a testo 106 hőmérővel
  • Az élelmiszerhőmérőhöz egy védősapka tartozik, amely megvédi a mérőhegyet a sérülésektől. Az elpusztíthatatlan és IP 67 szabványnak megfelelő vízálló TopSafe védőtokot is kínálunk (külön rendelhető). A TopSafe tokkal kombinálva a testo 106 EN 13485 tanúsítvánnyal rendelkező és HACCP-konform hőmérő. Lehetővé teszi, hogy a HACCP és az EN 13485 szigorú előírásainak megfelelő élelmiszer-ellenőrzéseket könnyedén elvégezze.