Keretes vízmérték 0,10 mm/m 150 x 150 mm

Cikkszám: 0556102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0556102
EAN / GTIN 4029713214876
Gyártó száma 0556102
L-szám L40510 1664

Leírás

Kivitel:

  • 877 DIN
  • V-hornyok 3 oldalon
  • Hosszanti szint
  • grinded és graduate
  • Keresztirányú szint
  • Hőszigetelt

Leírás:

Keretes vízmérték 3 prizmaoldallal. Földelt és méretezett hosszanti buborék, keresztirányú buborék és teljes hővédelem. Méret 150x150mm, leolvasás 0,1mm/m. Csomagolás: fa tok

Szabvány:

DIN 877

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz