testo 6453 - Sűrített levegő mérő DN40 (1½″)

Cikkszám: 0555 6453
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0555 6453
EAN / GTIN 4029547024450
Gyártó száma 0555 6453

Leírás

Leírás:

A testo 6453 sűrítettlevegő-mérővel pontos sűrítettlevegő-fogyasztásmérést, fogyasztás- és szivárgásellenőrzést, valamint áramlásmérést végezhet sűrítettlevegő-rendszerében. A sűrítettlevegő-mérővel csúcsterhelés-elemzést is végezhet annak megállapítására, hogy elegendő kapacitású sűrített levegőt állít-e elő. Ez átláthatóságot teremt a sűrítettlevegő-fogyasztás tekintetében, és segíthet energiát megtakarítani, költségeket csökkenteni és célzott környezetirányítási rendszert bevezetni (pl. az ISO 50001 vagy az ISO 14001 szabvány szerint). Összességében ezek az intézkedések segíthetnek a megtakarítási lehetőségek felkutatásában vagy a felesleges beruházási költségek megelőzésében
  • Áttekintés a testo 6453 sűrített levegő mérőműszer által kínált műszaki előnyökről
  • Négy mérési paraméter mérése egyetlen műszerrel: Áramlási sebesség, összegző, hőmérséklet, üzemi nyomás
  • Tisztán áttekinthető: Közvetlen sűrítettlevegő-felügyelet 3 mérési érték egyidejű megjelenítésével az alapfelszereltséghez tartozó TFT kijelzőnek köszönhetően
  • A legjobb rendszerintegráció: Két analóg kimenet 4-20 mA
  • Maximális mérési pontosság: A beépített mérőrész megakadályozza a mérési hibákat
  • Gyors használat: Egyszerű telepítés
  • Mérés a kalorimetriás elv szerint: Nincs nyomásveszteség a mérés során
  • Mérés a kalorimetriás elv szerint: Nincs nyomásveszteség a mérés során.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz