Folyamatelemző csomag - testo 885 és testo 890 hőkamerákhoz

Cikkszám: 0554 8902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Nyilvántartó szoftver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0554 8902
EAN / GTIN 4029547012846
Gyártó száma 0554 8902

Leírás

Leírás:

Szekvenciális tárolás: felvétel és tárolás szabadon választható időközönként (3 mp-től 1 óráig) közvetlenül a kamerában, vezeték nélkül és PC nélkül A felvétel kezdete szabadon választható: manuálisan, visszaszámlálás után vagy határérték túllépésekor vagy el nem érésekor Szinkronizált automatikus zár Tárolási formátum választható: videó (vmt), hőkép (bmt), vagy hőkép és valós kép (bmt+) Teljesen radiometrikus tárolás minden adatra Teljesen radiometrikus videó: Élő online mérés valós időben, akár 25 Hz-es frekvenciával A mérési adatok exportálása különböző formátumokban, pl...xls vagy
  • mpeg Egyedi képek (pillanatképek) rögzítése online mérésből vagy videókból Akár 15 mérési pont beállítása, amelyek idővel hőmérséklet-idő diagramként megjeleníthetők Akár öt profilvonal beállítása a mérési objektumok hőmérsékleti profiljának vizsgálatához Automatikus forró/hideg foltok felismerése Folyamatelemzés a testo 890 hőkamerával A testo 890 csúcskategóriás hőkamera a legnagyobb pontosságot kínálja még a kutatás-fejlesztés vagy mérnöki irodák legigényesebb felhasználóinak is: megapixeles minőségű hőképeket
  • Kiváló képminőségével a testo 890 különösen alkalmas a szekvenciák tárolására közvetlenül a műszerben
  • A kamera szinkronizált automatikus zárral rendelkezik, amely mindig optimális képminőséget biztosít, még nagyon hosszú expozíciók esetén is; a felvétel megszakítása nélkül
  • A folyamatelemző csomag a következő hőkamerákban használható: testo 885-2 testo 890-2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz