Szondatartó 8mm

Cikkszám: 0554 3006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0554 3006
EAN / GTIN 4029547013836
Gyártó száma 0554 3006

Leírás

Leírás:

10 mm vagy annál nagyobb lyukátmérőjű nyílások, legfeljebb 2 mm falvastagságú füstcsövek és 8 mm-es szondaátmérők mérésére.
  • Max
  • Maximális felületi hőmérséklet a mérőnyílásnál: 140 °C
  • Súly: 114 g.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz