testo IRDA nagysebességű nyomtató

Cikkszám: 0554 0549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Adatnyomtató

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0554 0549
    EAN / GTIN 4029547010705
    Gyártó száma 0554 0549
    L-szám L40550 159

    Leírás

    Leírás:

    Az IrDA- és infravörös interfésszel rendelkező univerzális nyomtató időt takarít meg az adatok nyomtatás előtti tárolásával: az analizátor 2 másodpercen belül elküldi az adatokat a nyomtatónak, és azonnal készen áll a további használatra, miközben a nyomtató kinyomtatja a jegyet. A jegyen az összes mért érték fekete színnel, fehér hőpapíron látható, beleértve a dátumot és az időt is
    • A nyomtató a következő műszerekkel kompatibilis:
    • - Hőmérők: testo 110, testo 720, testo 735, testo 922, testo 925, testo 926
    • - Mérőrendszer: testo Saveris
    • - Hibrométerek: testo 635, testo 645
    • - Multifunkciós: testo 435, testo 445, testo 480
    • - Égéselemzők: Testo 320, testo 330 LL, testo 340, testo 350
    • - Opacitásmérők: testo 338
    • - Finomszemcsés elemzők: testo 380
    • - CO-mérők: testo 315-3, testo 315-4
    • - Nyomásmérők: testo 512, testo 521, testo 526, testo 312-4
    • - Hűtéselemzők: testo 570.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz