Gépi vízmérték prizmatikus talppal 0,02 mm/m 250 mm

Cikkszám: 0550023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0550023
EAN / GTIN 4029713214692
Gyártó száma 0550023
L-szám L40510 2497

Leírás

Kivitel:

  • 877 DIN
  • V-horony az alapzatban
  • Hosszanti szint csiszolva és osztva
  • Keresztirányú szint
  • Hőszigetelt

Leírás:

Gépi vízmérték prizmás alappal és talajjal, valamint méretezett hosszanti buborékkal és keresztirányú buborékkal. Teljes hővédelem. Leolvasás 0,02mm/m. Csomagolás: fa tok

Jellemző:

  • Hosszúság: 250 mm

Szabvány:

DIN 877

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz