855/1 TiN bitek, PZ 2 x 25 mm, PZ 2 x 25 mm

Cikkszám: 05480222001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05480222001
    EAN / GTIN 4013288041029
    Gyártó száma 05480222001
    L-szám L60020 1840

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű bitek rendkívül kemény titán-nitrid (ón) bevonattal a folyamatos terhelésekhez, például...
    • B.
    • Soros csavaros csatlakozásokhoz.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Alkalmas Phillips fejű csavarokhoz Pozidriv
    • Rendkívül kemény titán-nitrid (ón) bevonat a folyamatos terheléshez
    • Különösen alkalmas soros csavaros csatlakozásokhoz
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

    Tartalom:

    • 855/1 TiN bit, PZ 2 x 25 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz