851/4 J bitek, PH 00 x 89 mm

Cikkszám: 05380200001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05380200001
EAN / GTIN 4013288156204
Gyártó száma 05380200001
L-szám L60020 2331

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek az ázsiai pH csavarokhoz optimalizálva.
  • Különösen a betét számára, nagyon kis méretekben, a japán kamera ipari szabvány szerint.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
  • Ázsiai pH csavarokhoz optimalizálva
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 851/4 J bit, pH 00 x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz