842/4 bit, 7/32″ x 89 mm

Cikkszám: 05380130001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05380130001
EAN / GTIN 4013288156648
Gyártó száma 05380130001
L-szám L60020 2302

Leírás

Leírás:

  • Strapabíró Wera-bitek hatlapfejű csavarokhoz, univerzális betét-hez.
  • A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Csuklófejű csavarokhoz
  • Hatlapfejű gömbfej nehéz beszerelési pozíciókban történő munkavégzéshez
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 842/4 bit, 7/32″ x 89 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz