842/4 bit, 3/32″ x 89 mm

Cikkszám: 05380124001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05380124001
    EAN / GTIN 4013288156587
    Gyártó száma 05380124001
    L-szám L60020 2296

    Leírás

    Leírás:

    • Strapabíró Wera-bitek hatlapfejű csavarokhoz, univerzális betét-hez.
    • A gömb alakú kimeneti profilok lehetővé teszik a szerszámtengely eltérítését vagy elforgatását a csavartengely felé, hogy ″a sarok körül″ csavarozható legyen.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Csuklófejű csavarokhoz
    • Hatlapfejű gömbfej nehéz beszerelési pozíciókban történő munkavégzéshez
    • Kemény, az univerzális betét számára
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

    Tartalom:

    • 842/4 bit, 3/32″ x 89 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz