7445/46/47 Kraftform nyomaték csavarhúzó készlet 2,5-55,0 in.lbs, 27 darabos

Cikkszám: 05350451001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05350451001
EAN / GTIN 4013288161383
Gyártó száma 05350451001
L-szám L60020 3643

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékcsavarhúzó készlet.
  • Két forgatónyomaték-csavarhúzó változtatható nyomatékbeállítással a maximális pontosság érdekében.
  • Nyomatékcsavarhúzó Kraftform pisztolymarkolattal a különösen nagy nyomatékátvitelhez, többkomponensű nagy fordulatszámokhoz és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
  • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
  • A skálaérték jó olvashatósága.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Kiváló minőségű és stabil műanyag tokban található a bit készlet.

Előny:

  • Kraftform nyomatékcsavarhúzó készlet
  • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Hex-Plus, TORX® és TORX PLUS® bitekkel

Tartalom:

  • 7445/46/47 Kraftform Torque csavarhúzó készlet 2,5-55,0 in.lbs, 27 db; 2x Series 7400 Kraftform állítható nyomatékcsavarhúzók (2,5-29,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorsváltó befogó esetén: 7445x2.5-11,5 hüvelyk lbs., 7446x11-29 hüvelyk LBS.; 1x Series 7400 Kraftform pisztolymarkolat, állítható nyomatékú csavarhúzók (25,0-55,0 hüvelyk) lbs.) Rapidaptor gyorsváltó befogó esetén: 7447 x 25-55 hüvelyk LBS.; 9x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bitek: 6 IPX25 mm, 7 IPX25 mm, 8 IPX25 mm, 9 IPX25 mm, 10 IPX25 mm, 15 IPX25 mm, 20 IPX25 mm, 25 IPX25 mm, 30 IPX25 mm; 6x 840/1 z bitek: 2 x 25 mm, 2,5 x 25 mm, 3 x 25 mm, 4 x 25 mm, 5 x 25 mm, 6x25 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz