334/368/6 Csavarhúzó készlet + állvány, 6 darabos

Cikkszám: 05347778001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05347778001
EAN / GTIN 4013288122735
Gyártó száma 05347778001
L-szám L60020 3615

Leírás

Leírás:

  • 6 részes csavarhúzó készlet Kraftform Plus nyél-vel a kellemes ergonómiai munkához, elkerülve a hólyagokat és a bőrkeményedéseket.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Részleges lézercsúcs: A hegy a csavarfejhez tapad, és megakadályozza, hogy kicsússzon.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • csavarhúzó csillagfejű, négyszögletes, hornyos és csillagfejű csavarokhoz
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Lézerheggyel a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • 334/368/6 csavarhúzó készlet + állvány, 6 db; 2x 350 pH kereszthornyú csavarhúzó: PH 1x80 mm, pH 2x100 mm; 1x 334 lapos csavarhúzó - Műhelypenge: 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1x 335 lapos csavarhúzó - elektromos penge: 0,8 x 4 x 100 mm; 2x 368 csavarhúzó belső négyszögletes csavarokhoz: # 1x80 mm, # 2x100 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz