160 i/168 i/6 Kraftform Plus 100-as sorozatú csavarhúzó készlet + állvány, 6 darabos

Cikkszám: 05347777001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05347777001
EAN / GTIN 4013288122957
Gyártó száma 05347777001
L-szám L60020 3616

Leírás

Leírás:

  • 6 részes csavarhúzó készlet, darabokra tesztelt szigetelt csavarhúzókkal, acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni vizsgálat vízfürdőben 10-kor.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • Kraftform Plus nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Részleges lézercsúcs: A hegy a csavarfejhez tapad, és megakadályozza, hogy kicsússzon.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • Az elfordulás elleni védelem megakadályozza a bosszantó elgurulást a munkahelyen.
  • Tartalmaz egy rack-et a tárolás-hez.

Előny:

  • Szigetelt pengék a 1 000 V-os biztonságos munkavégzéshez
  • Kemény markolatrészek a nagy munkavégzési sebességhez, puha markolatrészek a nagy nyomatékátvitel érdekében.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Fekete hegyű a nagy korrózióvédelem és illeszkedési pontosság érdekében

Tartalom:

  • 160 i/168 i/6 Kraftform Plus Series 100 + Rack csavarhúzó készlet, 6 db; 2x 162 i pH VDE-szigetelésű kereszthornyú csavarhúzó: PH 1 x 80 mm, pH 2 x 100 mm; 2x 160 i VDE-szigetelésű lapos csavarhúzó: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1 x 5,5 x 125 mm; 2 x 168 i VDE-szigetelésű szögletes csavarhúzó: # 1x80 mm, # 2x100 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz