355 PZ Pozidriv Phillips csavarokhoz, PZ 2 x 250 mm

Cikkszám: 05347743001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05347743001
EAN / GTIN 4013288097040
Gyártó száma 05347743001
L-szám L60020 2361

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó by Wera.
  • Kemény markolatú zónák a nagy munkasebességhez, puha fogási zónák a nagy nyomatékátvitelhez a gyors és kíméletes munkához.
  • A Wera lézercsúcs csavarhúzók csúcsát mikroszkópikusan érdesítik lézersugarakkal.
  • Ez a durva felület ″harap″ a csavarfejbe.
  • A nem szándékos kiesés a múlté.
  • A hatszögletű penge és a beépített hatszögletű kulcs segéd nagyobb nyomatékok továbbítására használható MAUCH vagy csillagkulcs segítségével.
  • ″Take It Easy″ szerszámkereső profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • csavarhúzó csillagfejű csavarokhoz Pozidriv
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Lézeres hegycsúcs a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • 355 PZ kereszthornyú csavarhúzó, PZ 2 x 250 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz