335/350/355/4 Kraftform Plus Lasertip csavarhúzó készlet, 200 mm hosszú pengékkel, 4 darabos

Cikkszám: 05347736002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05347736002
EAN / GTIN 4013288117397
Gyártó száma 05347736002
L-szám L60020 4132

Leírás

Leírás:

  • 4 részes csavarhúzó készlet Kraftform Plus nyél-vel a kellemes ergonómiai munkához, elkerülve a hólyagokat és a bőrkeményedéseket.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • A „Take It Easy” szerszámkereső segítségével: Színkódolás profilok és méretek szerint.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • csavarhúzó Phillips-mélyedéshez és Pozidriv hornyolt és Phillips-fejű csavarokhoz
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • A Take It Easy szerszámkereső segítségével: Színkódolás profilok és méretek szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Extra hosszú pengével, még a mélyebb munkakörülményekhez is.

Tartalom:

  • 335/350/355/4 csavarhúzó készlet Kraftform Plus lézercsúcs 200 mm hosszú pengékkel, 4 db; 1x 350 pH kereszthornyú csavarhúzó: PH 2 x 200 mm; 2x 355 PZ kereszthornyú csavarhúzó: PZ 1x200 mm, PZ 2x200 mm; 1x 335 lapos csavarhúzó - elektromos penge: 1 x 5,5 x 200 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz