Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 darabos

Cikkszám: 05347153001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05347153001
    EAN / GTIN 4013288107152
    Gyártó száma 05347153001
    L-szám L60020 3895

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus bitellenőrzés a Wera-től.
    • A bitellenőrzések gyors áttekintést nyújtanak a meglévő eszközről.
    • A nem szükséges bitek visszatérnek a Egyszerű tartományba, és nem vesznek el.
    • Egyszerű szállítás for
    • B.
    • Az ing zsebében.
    • Univerzális tartó erős állandó mágnessel és gyorsváltó befogó a BITS befogó-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtással a DIN ISO 1173-C 6,3 szerint.
    • befogó a csavarhúzóban vagy betét az elektronikus fúrógép tokjában.
    • Torziós biteket tartalmaz az Early kopás ellen.
    • Extra kemény.

    Előny:

    • Telepíthető, többkomponensű bitellenőrzés
    • Rapidaptor tartó a gyors bitcseréhez
    • BiTorsion bitek a hosszú élettartamért
    • Extra kemény bitek
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

    Tartalom:

    • Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 részes; 1x 897/4 R univerzális tartó Rapidaptor BiTorsion: 1/4″ x 75 mm; 9x 855/1 BTH bitek: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz