Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31-alkatrészes

Cikkszám: 05346293001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05346293001
EAN / GTIN 4013288145765
Gyártó száma 05346293001
L-szám L60020 3973

Leírás

Leírás:

  • A Wera bit racsni: Az erő és a szépség szimbiózisa.
  • Hihetetlenül robusztus a cseppkovácsolt, teljesen acél kialakításnak köszönhetően.
  • Akár 65 Nm-es nyomatékot is kibír.
  • A kis változat különösen alkalmas szűk csavarozási helyzetekben.
  • A recéző görgő lehetővé teszi a gyors csavarozást.
  • A készlet-ban a bevált Wera bit ellenőrzés anyaadapterrel és övcsipesszel.
  • Egyszerű szerszámfelvétel és -eltávolítás lehetséges.
  • Nagy robusztusság és hosszú élettartam.

Előny:

  • A bitellenőrzések a legkisebb helyen is meggyőzőek a funkcionalitásukkal
  • Wera bit racsni a különösen gyors csavarozáshoz még szűk munkakörülmények között is
  • Ideális szűk csavarozási helyzetekhez
  • Szívósan kemény bitek univerzális használathoz.
  • Praktikus és robusztus bitellenőrzés

Tartalom:

  • Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 db; 1x 8001 A bit racsni ¼„: 1/4″ x 87 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Univerzális tartó: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 szerszámszár (toldószár): 1/4″ x 25 mm; 6x 851/1 TZ bitek: 2x pH 1x25 mm, 3x pH 2x25 mm, pH 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bitek: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 z TORX® bo bitek furattal: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 z bit: 3/32″ x25 mm, 1/8″ x25 mm, 5/32″ x25 mm, 1/4″ x25 mm, 3/16″ x25 mm; 1 db 800/1 TZ bit: 1 x 5,5 x 25 mm; 5x 868/1 z négyzetes bit: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm