851/1 RH bitek, PH 2 x 25 mm

Cikkszám: 05346281001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05346281001
EAN / GTIN 4013288107176
Gyártó száma 05346281001
L-szám L60020 2958

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek Phillips csavarokhoz.
  • Csökkentett szárátmérő a mélyebb szerelvényekhez.
  • Süllyesztett csavarok felületi sérülés nélkül.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-D 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
  • Csökkentett szárátmérő
  • Profilozott változat
  • Extra kemény
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)

Tartalom:

  • 851/1 RH bit, PH 2 x 25 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz