867/9 C TORX® bitek, félhold alakú, TX 8 x 44 mm

Cikkszám: 05345026001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05345026001
EAN / GTIN 4013288113528
Gyártó száma 05345026001
L-szám L60020 2627

Leírás

Leírás:

  • Kemény bitek a belső TORX® csavarokhoz.
  • Hajtás: 4 mm-es halfmoon a gép közvetlen csatlakoztatásához

Előny:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Kemény kivégzés
  • 4 mm-es félhold hajtás (Wera Connection Series 9)
  • A gép közvetlen csatlakoztatásához

Tartalom:

  • 867/9 C TORX® bitek, félhold, TX 8 x 44 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz