867/9 C IP TORX PLUS® bitek, 4 IP x 64 mm

Cikkszám: 05345019001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetjavító tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05345019001
EAN / GTIN 4013288113511
Gyártó száma 05345019001
L-szám L60020 3849

Leírás

Leírás:

  • Kemény bitek a belső TORX PLUS® csavarokhoz.
  • Hajtás: 4 mm-es halfmoon a gép közvetlen csatlakoztatásához

Előny:

  • Belső TORX PLUS® csavarokhoz
  • Kemény kivégzés
  • 4 mm-es félhold hajtás (Wera Connection Series 9)
  • A gép közvetlen csatlakoztatásához

Tartalom:

  • 867/9 C IP TORX PLUS® bit, 4 IP x 64 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz