853/4 ACR® SL bitek csőbevonattal, mágnesezett, PH 2 x 90 mm

Cikkszám: 05323781001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05323781001
    EAN / GTIN 4013288165206
    Gyártó száma 05323781001
    L-szám L60020 4256

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű bitek durva bordákkal (Anti Cam-Out bordák, ACR®), hogy megakadályozzák a csavarból való kicsúszást.
    • Tartósan mágnesezett, így a csavarok biztonságosan tarthatók a bitcsúcson; műanyag bevonattal védi az alkatrészeket a sérülésektől, amikor csavarja, kemény, az univerzális betét számára.
    • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

    Előny:

    • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
    • Az ACR® (Anti Cam-Out bordák) megakadályozza a csavarfej kicsúszását
    • Tartósan mágnesezett, így a csavarok biztonságosan tarthatók a bitcsúcson
    • Műanyag bevonattal védi az alkatrészeket a sérülésektől a csavarozás során
    • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

    Tartalom:

    • 853/4 ACR® SL bitek tömlőköpenyrel, mágnesezett, pH 2 x 90 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz