Edzett prizmapár Gen.: 0,005 mm 5 - 75 mm

Cikkszám: 0520104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0520104
EAN / GTIN 4029713214234
Gyártó száma 0520104
L-szám L40510 1971

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél, edzett
  • A laposság, a párhuzamosság és a derékszögű tűrés 4 µm
  • 90°-os hornyok, párban megmunkálva

Leírás:

Speciális acélból készült, edzett prizmapár. Síkosság, párhuzamosság és merőlegesség tűrés 0,004 mm. Párban megmunkált 90°-os bemetszés. Az elülső és az alapfelület szögletes. Méretek 200x65x55mm, 5-75mm átmérőjű tengelyekhez. Párban csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél

Szabvány:

Factory standard

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz