899/4/1 S Univerzális tartó, 1/4″ x 50 mm, erős rögzítőgyűrűvel

Cikkszám: 05160976001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05160976001
EAN / GTIN 4013288105271
Gyártó száma 05160976001
L-szám L60020 3346

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtással a DIN ISO 1173-C 6,3 szerint.
  • Rozsdamentes acél hüvely speciális korrózióvédelem-hez.
  • A különösen erős bepattintható gyűrű garantálja a szerszám optimális illeszkedését a tartó-ben.
  • A különösen erős állandó mágnes tartja a bitek bombabiztos.
  • 1/4″ hatlapú, befogó-es csavarhúzókhoz alkalmas a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint.

Előny:

  • Univerzális tartó a befogó of BITS-hez 1/4″ külső hatlapú meghajtóval
  • Rozsdamentes acél hüvellyel, patentgyűrűvel és erős állandó mágnessel
  • 1/4″ belső hatszög (Wera Connection Series 4)
  • Erős rögzítőgyűrű a szerszám optimális illeszkedéséhez a tartó-ben
  • Erős állandó mágnes tartja a bitek bombabiztos

Tartalom:

  • 899/4/1 S Univerzális tartó erős bepattintható gyűrűvel, 1/4″ x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz