853/4 Harpoon ACR® bitek csökkentett szárátmérővel PH 2 x 50 mm

Cikkszám: 05160901001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05160901001
EAN / GTIN 4013288105592
Gyártó száma 05160901001
L-szám L60020 1799

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű bitek csökkentett szárátmérő-vel a mélyebb szerelvényekért.
  • Süllyesztett csavarok felületi sérülés nélkül.
  • Durva bordákkal (Anti Cam-Out bordák, ACR®), hogy megakadályozza a csavarból való kicsúszást.
  • Kemény, az univerzális betét számára.
  • 1/4″ hatlapú, a DIN ISO 1173-F 6,3 szerint tartó-hez alkalmas.

Előny:

  • Phillips-mélyedésű csavarokhoz
  • Az ACR® (Anti Cam-Out bordák) megakadályozza a csavarfej kicsúszását
  • Kemény, az univerzális betét számára
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 4)

Tartalom:

  • 853/4 harpoon ACR® bit, pH 2 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz