8100 SA/SC 2 Zyklop gyorsreteszkészlet, 1/4″ meghajtás és 1/2″ meghajtás, metrikus, 43 darab, 43 darab.

Cikkszám: 05160785001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05160785001
    EAN / GTIN 4013288126610
    Gyártó száma 05160785001
    L-szám L60020 2106

    Leírás

    Leírás:

    • 43 db-os Zyklop készlet erős fém tokban: Zyklop racsni 1/4″-os meghajtással és Zyklop racsni 1/2″-os meghajtással.
    • A 72 fogú finom fogazásnak köszönhetően alacsony, 5°-os visszatérési szög is lehetséges.
    • A racsnifej szabadon forgatható, és a két oldalra szerelt csúszó kapcsolóval bármilyen helyzetben rögzíthető.
    • Problémamentes munkavégzés nagy kézhézaggal még nagyon szűk vagy nehezen elérhető telepítési helyzetekben is lehetséges.
    • A 0°-os, 15°-os és 90°-os, bal és jobb oldalon rögzített rögzítés garantálja a biztonságos munkavégzést a racsnis fej csúszása nélkül.
    • A 0°-os helyzetben a kerepes hajtószár adapter és bit funkcióval használható hagyományos csavarhúzó-ként.
    • A lendkerék tömegkialakítása felgyorsítja a csavarozási folyamatot.
    • A Kraftform fogantyú és a szabadonfutó hüvely forgásszimmetrikus kialakítása gyors csavarodást biztosít.
    • A kézhez tökéletesen illeszkedő Kraftform fogantyú alakja megakadályozza a kézsérüléseket, például a hólyagokat és a bőrkeményedéseket.
    • A nyél-hez használt kemény anyagok gyors tapadást biztosítanak anélkül, hogy a bőrt a nyél-hez tapadnák.
    • A lágyabb, csúszásmentes zónák lehetővé teszik a nagy erők veszteségmentes átvitelét.
    • 1/4″-os szögletes dugókulcsbetétekhez és 1/4″-os négyszögletes hajtáshoz golyózárral.
    • 21 db Zyklop anyával, 2 db Zyklop hosszabbítóval, 1 db Kraftform bittartó gyorsváltó befogó-vel, 16 bit.
    • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.

    Előny:

    • 5 típusú racsni egyesítése egy kerepes hajtószár-ben
    • Lendkerék tömegkonstrukció és csúszásmentes gyorsforgató hüvely a nagyon nagy munkasebességhez
    • 43 részes készlet masszív fémtokban
    • Finom fogazás az alacsony visszatérési szöghez; átváltó gyűrű (jobb, rögzített, bal)
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

    Tartalom:

    • 8100 SA / SC 2 Zyklop sebesség racsni készlet, 1 / 4″ meghajtó és 1 / 2 ″ meghajtó, metrikus, 43 db; 1x 8000 A Zyklop sebesség racsni 1 / 4″ meghajtó: 1/4″ x 152 mm; 11x 8790 HMA Zyklop foglalat 1/4″ meghajtóval: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Zyklop csatlakozó, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 LA Zyklop hosszabbító ″rugalmas-zár″ gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8000 C Zyklop sebesség racsni 1/2″ meghajtó: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop foglalat 1/2″ meghajtóval: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm; 1x 8796 LC Zyklop hosszabbító ″flexibilis zár″ gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 816 R-bit tartó Rapidaptor gyorsváltó befogó: 1/4″ x 119 mm; 1x 800/4 z bit: 1 x 5,5 x 89 mm; 4 x 840/4 z bit: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 3x 851/4 z bit: PH 1 x 89 mm, pH 2 x 89 mm, pH 3 x 89 mm; 3x 855/4 z bit: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 z TORX® bo bitek furattal: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz