Szolgáltatási eset térfogatáram-méréshez

Cikkszám: 0516 4900
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0516 4900
EAN / GTIN 4029547019913
Gyártó száma 0516 4900
L-szám L40540 411

Leírás

Leírás:

A szerviztáska ideális a berendezés szállítására és védelmére.
  • A táskában biztonságosan tárolhatja a következőket: testo 440 vagy testo 440 dP légsebesség- és IAQ-mérőműszer Vane-szonda (Ø 100 mm) univerzális fogantyúval
  • Alternatívaként turbulenciaszonda vagy füstgázszonda fix kábellel Forrószálas szondafej 16 mm-es lapátos szondafej 100 mm-es lapátos szondafej Hosszabbítható teleszkóp légsebesség-szondákhoz univerzális fogantyúval; vagy lapátos szonda (Ø 16 mm) vagy forró huzalos szonda (mindegyik fix kábellel) 90°-os szög a lapátos szondák (Ø 100 mm) csatlakoztatásához a mennyezeti kivezetéseknél végzett mérésekhez Páratartalom-, CO 2 vagy CO-szonda (mindegyik univerzális fogantyúval); vagy robusztus páratartalom/hőmérséklet szonda fix kábellel Egy további univerzális fogantyú (kábel vagy Bluetooth®) a szondafejek csatlakoztatásához Pitot-cső Akkumulátorok Egyéb tartozékok, pl.: - A szondafejek csatlakoztatásához
  • pl
  • hőmérsékletszonda, teleszkóphosszabbítás, BLUETOOTH/IRDA nyomtató

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz