9732 Habbetét 6004 Joker-készlet 1, 5 darabos

Cikkszám: 05150122001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05150122001
EAN / GTIN 4013288225337
Gyártó száma 05150122001
L-szám L60020 4999

Leírás

Leírás:

  • Tartós habbetét; 2 színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; alkalmas a Rebel műhelykocsi szerszámhoz; 5 önbeállító Wera 6004 Joker nyitott végű csavarkulcs.

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak megvan a rögzített helye; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Kiváló minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható és Egyszerű
  • A szerszám védelme a szennyeződéstől és az ütéstől

Tartalom:

  • 9732 hab betét 6004 Joker készlet 1, 5 db-os; 1x 6004 Joker XS önbeállító villáskulcs: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm; 1x 6004 Joker S önbeállító villáskulcs: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm; 1x 6004 Joker M önbeállító villáskulcs: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm; 1x 6004 Joker L önbeállító villáskulcs: 16-19 x 224 mm; 1x 6004 Joker XL önbeállító villáskulcs: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm; 1x 9832 hab betét 6004 Joker készlet 1, szerszám nélkül: 172 x 30 x 392 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz