9713 Habbetétes hatlapos csavarhúzó készlet 1, 12 darab

Cikkszám: 05150104001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05150104001
EAN / GTIN 4013288225290
Gyártó száma 05150104001
L-szám L60020 4998

Leírás

Leírás:

  • Tartós habbetét; 2-színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; alkalmas a Rebel műhelykocsi szerszámhoz, 10 Wera csavarhúzóval (műhely, mikro és keresztmarkolat) a foglalatfejű csavarokhoz és 2 Wera csavarhúzóval, üreges szárral a foglalatfejű csavarokhoz.

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak megvan a rögzített helye; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Kiváló minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható és Egyszerű
  • A szerszám védelme a szennyeződéstől és az ütéstől

Tartalom:

  • 9713 hab betét Hex csavarhúzó készlet 1, 12 db; 2x 354 hatlapú csavarhúzó Hex-Plus: 3x75 mm, 4x75 mm; 3x 2054 elektronikus hatlapú csavarhúzók: 1,5x60 mm, 2x60 mm, 2,5x60 mm; 5x 454 HF hatszögletű Hex-Plus csavarhúzó tartó funkcióval: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm; 2x 395 HO dugókulcs meghajtó: 10x90 mm, 13x90 mm; 1x 9813 hab betét Hex csavarhúzó készlet 1, szerszám nélkül: 344 x 30 x 392 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz