86 Kombinált penge, PZ 2 x PZ 3 x 175 mm

Cikkszám: 05140310001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05140310001
EAN / GTIN 4013288000613
Gyártó száma 05140310001
L-szám L60020 711

Leírás

Leírás:

  • Kombinációs penge vario fogantyúkhoz.
  • A kettős pengék kiváló minőségű bitanyagból készülnek, ezért különösen tartósak.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Előny:

  • Kombinációs penge kereszthorony Pozidriv / kereszt horony Pozidriv Vario-Handholder
  • Nikromatt hatlapú anyag, 6 mm
  • A Black Point hegy optimális illeszkedési pontosságot biztosít az optimalizált korrózióvédelem segítségével
  • Kiváló minőségű bitek anyagból készült, ezért nagyon tartós

Tartalom:

  • 86 Kombinációs penge Pozidriv csavarokhoz, PZ 2 x PZ 3 x 175 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz