367 TORX® BO csavarhúzó, TX 20 x 100 mm

Cikkszám: 05138262001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05138262001
EAN / GTIN 4013288025883
Gyártó száma 05138262001
L-szám L60020 1248

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus csavarhúzó.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • A TORX® bo csavaroknak van egy kiálló csapjuk a meghajtóprofiljukban.
  • Ez megakadályozza a jogosulatlan lazítást, mivel ezek a csavarok nem működtethetők „normál” TORX® szerszámokkal.
  • Csak a speciális TORX® bo szerszámok rendelkeznek lyukkal, amelybe a csap be van helyezve.
  • A Wera fekete pont hegye és a kidolgozott keményedési folyamat garantálja a hegy hosszú távú használhatóságát, a megnövelt korrózióvédelem-t és a pontos illeszkedést.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését.

Előny:

  • csavarhúzó belső TORX® csavarokhoz rögzítőcsappal
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Egy lyukkal a TORX® profilban az úgynevezett biztonsági csavaros csatlakozások meglazításához
  • A fogantyú azonosítójával megkönnyíti az eszköz megtalálását és rendezését
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

Tartalom:

  • 367 TORX® bo csavarhúzó, TX 20 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz