9823 Habbetét Zyklop B 3/8″-os bitbetétkészlet 1 db, szerszám nélkül, 172 x 30 x 392 mm

Cikkszám: 05137323001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05137323001
EAN / GTIN 4013288225481
Gyártó száma 05137323001

Leírás

Leírás:

  • 1 tartós habbetét, szerszám nélkül; 2 színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; szélesség x magasság x mélység: 172 x 30 x 392 mm; Csere habbetét a Wera 9723 cikkhez; alkalmas a Rebel műhelykocsi szerszámhoz.

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak megvan a rögzített helye; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Kiváló minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható és Egyszerű
  • A szerszám védelme a szennyeződéstől és az ütéstől

Tartalom:

  • 9823 szivacsbetét Zyklop B 3/8″ készlet 1, szerszám nélkül, 172 x 30 x 392 mm