9813 Habbetétes hexacsavarhúzó készlet 1 db, szerszám nélkül, 344 x 30 x 392 mm

Cikkszám: 05137313001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05137313001
EAN / GTIN 4013288225443
Gyártó száma 05137313001

Leírás

Leírás:

  • 1 tartós habbetét, szerszám nélkül; 2 színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; szélesség x magasság x mélység: 344 x 30 x 392 mm; Csere habbetét a Wera 9713 cikkhez; alkalmas a Rebel műhelykocsi szerszámhoz.

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak megvan a rögzített helye; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Kiváló minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajlepergető, könnyen tisztítható és Egyszerű
  • A szerszám védelme a szennyeződéstől és az ütéstől

Tartalom:

  • 9813 hab betét Hex csavarhúzó készlet 1, szerszám nélkül, 344 x 30 x 392 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz