9477 Összecsukható táska legfeljebb 17 darabos Kraftform Kompakt VDE Stainless készlethez, üres, 180 x 85 mm

Cikkszám: 05136540001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136540001
EAN / GTIN 4013288226730
Gyártó száma 05136540001
L-szám L60020 5002

Leírás

Leírás:

  • Robusztus összecsukható táska helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; akár 17 szerszámhoz Kraftform KOMPAKT VDE rozsdamentes; üres.

Előny:

  • A robusztus anyag és az alacsony súly optimális szállítás-t biztosít
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Az akasztóhurok a táska nyitására is használható
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9477 összecsukható táska max. 17 darabos Kraftform KOMPAKT VDE rozsdamentes készletekhez, üres, 180 x 85 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz