9473 Textile Box 8004 B Zyklop Metal 3/8″, üres, 240 x 32 x 91 mm, Zyklop Metal 3/8″, üres, 240 x 32 x 91 mm

Cikkszám: 05136535001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136535001
EAN / GTIN 4013288224378
Gyártó száma 05136535001
L-szám L60020 5022

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textil doboz helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; racsnis készletekhez 8100 SB Zyklop fém 3/8″; üres.

Előny:

  • Robusztus, formatartó anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9473 Textile doboz 8004 B Zyklop Metal 3/8″, üres, 240 x 32 x 91 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz