9445 Textildoboz Click-Torque C 3, üres, 520 x 100 x 78 mm

Cikkszám: 05136498001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136498001
EAN / GTIN 4013288216878
Gyártó száma 05136498001
L-szám L60020 4697

Leírás

Leírás:

  • Robusztus Textile doboz a helytakarékos tárolás szerszámhoz; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; a Click-Torque C 3 szerszámkészletekhez.

Előny:

  • Robusztus, formatartó anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • A Textile doboz teljesen kinyitható, könnyen hozzáférhető a szerszámhoz

Tartalom:

  • 9445 Textile doboz Click-Torque C 3, üres, 520 x 100 x 78 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz