9428 Összecsukható táska legfeljebb 11 darabos Kraftform Kompakt Micro készletekhez, üres, 235 x 115 mm

Cikkszám: 05136478001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136478001
EAN / GTIN 4013288194657
Gyártó száma 05136478001
L-szám L60020 5175

Leírás

Leírás:

  • Robusztus összecsukható táska helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; akár 11 darabos Kraftform KOMPAKT mikrokészletekhez; üres

Előny:

  • Robusztus anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9428 összecsukható táska max. 11 darabos Kraftform KOMPAKT mikro készletekhez, üres, 235 x 115 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz