9426 Összecsukható táska legfeljebb 11 darabos Kraftform Kompakt Micro ESD készlethez, üres, 235 x 115 mm

Cikkszám: 05136476001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136476001
EAN / GTIN 4013288194268
Gyártó száma 05136476001
L-szám L60020 4849

Leírás

Leírás:

  • Robusztus összecsukható táska helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; akár 11 részes Kraftform KOMPAKT Micro ESD készletekhez; üres.

Előny:

  • Robusztus anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9426 összecsukható táska max. 11 darabos Kraftform KOMPAKT Micro ESD készletekhez, üres, 235 x 115 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz