9425 Összecsukható táska legfeljebb 11 darabos Kraftform Kompakt készletekhez, üres, 140 x 74 mm

Cikkszám: 05136475001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136475001
EAN / GTIN 4013288195876
Gyártó száma 05136475001
L-szám L60020 4896

Leírás

Leírás:

  • Robusztus összecsukható táska helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; akár 11 szerszámhoz Kraftform KOMPAKT VDE; üres.

Előny:

  • A robusztus anyag és az alacsony súly optimális szállítás-t biztosít
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Az akasztóhurok a táska nyitására is használható
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9425 összecsukható táska max. 11 darabos Kraftform KOMPAKT készlethez, üres, 140 x 74 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz