9422 Összecsukható zsák legfeljebb 33 darabos Kraftform kompakt készletekhez, üres, 135 x 120 mm

Cikkszám: 05136471001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05136471001
    EAN / GTIN 4013288194572
    Gyártó száma 05136471001
    L-szám L60020 4738

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus összecsukható táska helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; akár 33 szerszámhoz Kraftform KOMPAKT VDE; üres.

    Előny:

    • Robusztus anyag
    • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
    • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
    • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
    • Kompatibilis a Wera 2GO-val

    Tartalom:

    • 9422 összecsukható táska max. 33 darabos Kraftform KOMPAKT készlethez, üres, 135 x 120 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz