9420 Textildoboz 8100 SC Zyklop Speed, üres, 302 x 126 x 50 mm

Cikkszám: 05136469001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136469001
EAN / GTIN 4013288194558
Gyártó száma 05136469001
L-szám L60020 4591

Leírás

Leírás:

  • Robusztus Textile doboz helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; racsnis készletekhez 8100 SC Zyklop sebesség, 1 / 2 ″; a foglalatok maximális hossza 23 mm; üres.

Előny:

  • Robusztus, formatartó anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9420 Textile doboz 8100 SC Zyklop Sebesség, üres, 302 x 126 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz