9418 Textildoboz 8100 SA Zyklop Speed, üres, 180 x 88 x 46 mm

Cikkszám: 05136467001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136467001
EAN / GTIN 4013288194534
Gyártó száma 05136467001
L-szám L60020 4717

Leírás

Leírás:

  • Robusztus Textile doboz helytakarékos szerszámhoz tárolás; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; racsnis készletekhez 8100 SA Zyklop sebesség, 1/4″; legfeljebb 23 mm hosszú dugókulcsbetétekhez; üres.

Előny:

  • Robusztus, formatartó anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9418 Textile doboz 8100 SA Zyklop Sebesség, üres, 180 x 88 x 46 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz