9409 Textildoboz Bit-Safe 43, üres, 140 x 83 x 45 mm

Cikkszám: 05136458001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136458001
EAN / GTIN 4013288194442
Gyártó száma 05136458001
L-szám L60020 4618

Leírás

Leírás:

  • Robusztus Textile doboz a helytakarékos tárolás szerszámhoz; ideális mobil alkalmazásokhoz, mivel a felhasznált anyag könnyű és stabil; 1 / 4″ bitekhez és bittartókhoz; 14 nyílás a 50 mm hosszú bitekhez és 30 nyílás a 25 mm hosszú bitekhez; üres.

Előny:

  • Robusztus, formatartó anyag
  • A Strong tépőzár megakadályozza a szerszám véletlen kinyitását és elvesztését
  • Kompakt kialakítás a helytakarékos tárolás érdekében
  • Csekély súlyú a könnyű szállítás érdekében.
  • Kompatibilis a Wera 2GO-val

Tartalom:

  • 9409 Textile doboz bitbiztos 43, üres, 140 x 83 x 45 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz