9605 Fém állvány keresztbitekantyús csavarhúzóhoz, 214 x 78 mm

Cikkszám: 05136425001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136425001
EAN / GTIN 4013288223425
Gyártó száma 05136425001
L-szám L60020 4792

Leírás

Leírás:

  • Fém állvány keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzókhoz.
  • Az állvány elhelyezhető a munkapad-n vagy a szerszámfalba akasztható.
  • Max. 10 Wera belső hatszög keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzóhoz.

Előny:

  • Fém állvány keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzókhoz
  • Akár 10 hatlapfejű keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzóhoz
  • A rack beállítható vagy felakasztható a szerszámfalba
  • A keresztfogantyúval ellátott csavarhúzók könnyen eltávolíthatók a rackből a rack falba történő beszerelése során történő döntésének köszönhetően

Tartalom:

  • 9605 fém állvány keresztmarkolat csavarhúzó-hez, 214 x 78 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz