9604 Fém állvány keresztbitekantyús csavarhúzóhoz, 214 x 78 mm

Cikkszám: 05136424001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05136424001
    EAN / GTIN 4013288223418
    Gyártó száma 05136424001
    L-szám L60020 4790

    Leírás

    Leírás:

    • Fém állvány keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzókhoz.
    • Az állvány elhelyezhető a munkapad-n vagy a szerszámfalba akasztható.
    • Max. 7 Wera belső hatszög keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzóhoz.

    Előny:

    • Fém állvány keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzókhoz
    • Max. 7 Wera belső hatszög keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzóhoz
    • A rack beállítható vagy felakasztható a szerszámfalba
    • A keresztfogantyúval ellátott csavarhúzók könnyen eltávolíthatók a rackből a rack falba történő beszerelése során történő döntésének köszönhetően

    Tartalom:

    • 9604 fém állvány keresztmarkolat csavarhúzó-hez, 214 x 78 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz