9601 Mágneses foglalatszalag, 3/8″, felszereletlen, 30 x 340 mm

Cikkszám: 05136421001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 05136421001
    EAN / GTIN 4013288223333
    Gyártó száma 05136421001
    L-szám L60020 4793

    Leírás

    Leírás:

    • 1 foglalatos mágnescsík, nem lakott.
    • Akár 10 aljzatra és/vagy 3/8″-es meghajtóval rendelkező bitanyára.
    • A mágneses csík lehetővé teszi a fém felületekhez való ideiglenes rögzítést, és a csavarás-feloldás funkciónak köszönhetően biztonságos anyazárási és kioldási funkcióval rendelkezik.

    Előny:

    • Mágneses szalag biztonságos foglalattartóval és mégis könnyen eltávolítható (csavarral kioldható) a falra, polc-re vagy műhelykocsi-re való ideiglenes rögzítéshez
    • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
    • Terheletlen, legfeljebb 10 anyához, 3/8″

    Tartalom:

    • 9601 foglalatos mágnescsík, 3/8″, nem lakott, 30 x 340 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz