9600 Mágneses foglalatszalag, 1/4″, felszereletlen, 30 x 270 mm

Cikkszám: 05136420001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05136420001
EAN / GTIN 4013288223326
Gyártó száma 05136420001
L-szám L60020 4763

Leírás

Leírás:

  • 1 foglalatos mágnescsík, nem lakott.
  • Akár 10 aljzatra és/vagy 1/4″-es meghajtóval rendelkező bitanyára.
  • A mágneses csík lehetővé teszi a fém felületekhez való ideiglenes rögzítést, és a csavarás-feloldás funkciónak köszönhetően biztonságos anyazárási és kioldási funkcióval rendelkezik.

Előny:

  • Mágneses szalag biztonságos foglalattartóval és mégis könnyen eltávolítható (csavarral kioldható) a falra, polc-re vagy műhelykocsi-re való ideiglenes rögzítéshez
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Terheletlen, legfeljebb 10 anyához, 1/4″

Tartalom:

  • 9600 foglalatos mágnescsík, 1/4″, nem lakott, 30 x 270 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz