9610 Joker mágneses szalag, legfeljebb 11 nyitott végű csavarkulcshoz, felszereletlen, 30 x 370 mm

Cikkszám: 05136413001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 05136413001
EAN / GTIN 4013288228956
Gyártó száma 05136413001
L-szám L60020 5138

Leírás

Leírás:

  • Nem lakott mágneses csík.
  • Akár 11 Joker villáskulcs.
  • A rúd bilincsei biztosítják a tökéletes fogást és a szerszámok könnyű eltávolítását.
  • Az erős mágnes-nek köszönhetően a rúd biztonságosan illeszkedik a fém felületekhez.
  • Alternatív megoldásként a rúd falra is csavarozható.

Előny:

  • Az erős mágnes-nek köszönhetően a rúd biztonságosan illeszkedik a fém felületekhez. Alternatív megoldásként a rúd falra is csavarozható.
  • A rúd kapcsai biztosítják a szerszámok tökéletes fogását

Tartalom:

  • 9610 Joker mágnescsík, max. 11 villáskulcs-ig, nem lakott, 30 x 370 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz